Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dubbele ringsleutel, STABIL® 20 Serie, Verchroomd gelegeerd staal, 330 mm LG, 24, 27 mm WD

  • ERIKS:23779836
  • Fabrikant:4018754021079
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dubbele ringsleutel, gebogen

Uitvoering:DIN 838, ISO 3318. Van chroomgelegeerd staal, verchroomd. Ringen met dunne wanden.
Opslaan in lijst

€ 26,95/ stukexcl. btw

€ 32,61incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
STABIL® 20
Type
Double-Ended Ring Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
24, 27 mm
Type
Dubbele ringsleutel
Gebogen
75 Deg
Lengte
330 mm
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
447 g
Oppervlaktebescherming
Verchroomd