Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dubbele ringsleutel, STABIL® 20 Serie, Verchroomd gelegeerd staal, 300 mm LG, 19, 22 mm WD

  • ERIKS:23779830
  • Fabrikant:4018754020997
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
StahlwilleSTABIL® diep doorgezet, DIN 838/ISO 10104 (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 21,79/ stukexcl. btw

€ 26,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
STABIL® 20
Type
Double-Ended Ring Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
19, 22 mm
Type
Dubbele ringsleutel
Gebogen
75 Deg
Lengte
300 mm
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
315 g
Oppervlaktebescherming
Verchroomd