€ 18,25/ stukexcl. btw
€ 22,08incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | STABIL® 20 |
Type | Double-Ended Ring Spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Sleutelwijdte | 17, 19 mm |
Type | Dubbele ringsleutel |
Gebogen | 75 Deg |
Lengte | 270 mm |
Materiaal | Verchroomd gelegeerd staal |
Gewicht | 220 g |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |