Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dubbele ringsleutel, STABIL® 20 Serie, Verchroomd gelegeerd staal, 220 mm LG, 10, 13 mm WD

  • ERIKS:23779821
  • Fabrikant:4018754020843
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dubbele ringsleutel, gebogen

Uitvoering:DIN 838, ISO 3318. Van chroomgelegeerd staal, verchroomd. Ringen met dunne wanden.
Opslaan in lijst

€ 14,94/ stukexcl. btw

€ 18,08incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
STABIL® 20
Type
Double-Ended Ring Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
10, 13 mm
Type
Dubbele ringsleutel
Gebogen
75 Deg
Lengte
220 mm
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
122 g
Oppervlaktebescherming
Verchroomd