Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dubbele ringsleutel, STABIL® 20 Serie, Verchroomd gelegeerd staal, 180 mm LG, 8, 9 mm WD

  • ERIKS:23779818
  • Fabrikant:4018754020805
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dubbele ringsleutel, gebogen

Uitvoering:DIN 838, ISO 3318. Van chroomgelegeerd staal, verchroomd. Ringen met dunne wanden.
Opslaan in lijst

€ 11,17/ stukexcl. btw

€ 13,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
STABIL® 20
Type
Double-Ended Ring Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
8, 9 mm
Type
Dubbele ringsleutel
Gebogen
75 Deg
Lengte
180 mm
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
62 g
Oppervlaktebescherming
Verchroomd