Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dubbele ringsleutel, CORONA 23 Serie, Verchroomd gelegeerd staal, 429 mm LG, 30, 32 mm WD

  • ERIKS:23779877
  • Fabrikant:4018754021864
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dubbele ringsleutel nr. 23, plat gebogen

Uitvoering:DIN 897, ISO 10104. Van chroomgelegeerd staal, verchroomd. Ringstand plat gebogen.

Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
CORONA 23
Type
Double-Ended Ring Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
30, 32 mm
Type
Dubbele ringsleutel
Gebogen
10 Deg
VDE getest
Nee
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Lengte
429 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
608 g