Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dubbele ringsleutel, CORONA 23 Serie, Verchroomd gelegeerd staal, 376 mm LG, 24, 27 mm WD

  • ERIKS:23779875
  • Fabrikant:4018754021840
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dubbele ringsleutel nr. 23, plat gebogen

Uitvoering:DIN 897, ISO 10104. Van chroomgelegeerd staal, verchroomd. Ringstand plat gebogen.

Opslaan in lijst

€ 33,88/ stukexcl. btw

€ 40,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
CORONA 23
Type
Double-Ended Ring Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
24, 27 mm
Type
Dubbele ringsleutel
Gebogen
10 Deg
VDE getest
Nee
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Lengte
376 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
426 g