Uitvoering:DIN 897, ISO 10104. Van chroomgelegeerd staal, verchroomd. Ringstand plat gebogen.
€ 21,95/ stukexcl. btw
€ 26,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | CORONA 23 |
Type | Double-Ended Ring Spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Sleutelwijdte | 18, 19 mm |
Type | Dubbele ringsleutel |
Gebogen | 10 Deg |
VDE getest | Nee |
Uitvoering enkele sleutel | Ja |
Lengte | 251 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Verchroomd gelegeerd staal |
Gewicht | 157 g |