Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dubbele ringsleutel, CORONA 23 Serie, Verchroomd gelegeerd staal, 179 mm LG, 8, 9 mm WD

  • ERIKS:23779865
  • Fabrikant:4018754021666
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dubbele ringsleutel nr. 23, plat gebogen

Uitvoering:DIN 897, ISO 10104. Van chroomgelegeerd staal, verchroomd. Ringstand plat gebogen.

Opslaan in lijst

€ 14,01/ stukexcl. btw

€ 16,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
CORONA 23
Type
Double-Ended Ring Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
8, 9 mm
Type
Dubbele ringsleutel
Gebogen
10 Deg
VDE getest
Nee
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Lengte
179 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
49 g