Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dubbele ringsleutel, 5-24 Serie, Verchroomd gelegeerd staal, 555 mm LG, 38 mm WD

  • ERIKS:23780008
  • Fabrikant:4018754023394
Image 1
Zonder pijpgreep, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 45,05/ stukexcl. btw

€ 54,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
5-24
Type
Double-Ended Ring Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
38 mm
Type
Dubbele ringsleutel
Lengte
555 mm
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
381 g
Oppervlaktebescherming
Verchroomd