Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dubbele ringsleutel, 230a Serie, HPQ hoogwaardig staal, 340 mm LG, 15/16 - 1" WD

  • ERIKS:23779986
  • Fabrikant:4018754139484
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Licht doorgezet, SAE AS 954 (afmetingen en testwaarden); Fed. Spec. GGG-W-636E, S.B.A.C. Techn. Spec. T.S. 48 t/m SW 1/2",
HPQ-high performance staal, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 68,92/ stukexcl. btw

€ 83,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
230a
Type
Double-Ended Ring Spanner
Uitvoering
Inch
Sleutelwijdte
15/16 - 1 in
Type
Dubbele ringsleutel
Gebogen
10 Deg
Lengte
340 mm
Materiaal
HPQ hoogwaardig staal
Gewicht
375 g
Oppervlaktebescherming
Verchroomd