Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dubbele ringsleutel, 220aSP Serie, HPQ hoogwaardig staal, 430 mm LG, 7/8 - 1" WD

  • ERIKS:23779925
  • Fabrikant:4018754133567
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Extra lang, met Spline-Drive-profiel, 15° gebogen, MS-33787, MIL-W-8982, HPQ-high performance staal, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 79,70/ stukexcl. btw

€ 96,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
220aSP
Type
Double-Ended Ring Spanner
Uitvoering
Inch
Sleutelwijdte
7/8 - 1 in
Type
Dubbele ringsleutel
Gebogen
15 Deg
Lengte
430 mm
Materiaal
HPQ hoogwaardig staal
Gewicht
582 g
Oppervlaktebescherming
Verchroomd