Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dubbele ringsleutel, 220aSP Serie, HPQ hoogwaardig staal, 365 mm LG, 11/16 - 3/4" WD

  • ERIKS:23779923
  • Fabrikant:4018754133543
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Extra lang, met Spline-Drive-profiel, 15° gebogen, MS-33787, MIL-W-8982, HPQ-high performance staal, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 65,84/ stukexcl. btw

€ 79,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
220aSP
Type
Double-Ended Ring Spanner
Uitvoering
Inch
Sleutelwijdte
11/16 - 3/4 in
Type
Dubbele ringsleutel
Gebogen
15 Deg
Lengte
365 mm
Materiaal
HPQ hoogwaardig staal
Gewicht
310 g
Oppervlaktebescherming
Verchroomd