Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dubbele ringsleutel, 220a Serie, HPQ hoogwaardig staal, 184 mm LG, 7/32 - 1/4" WD

  • ERIKS:23779936
  • Fabrikant:4018754156771
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Extra lang, 15° gebogen, SAE AS 954-E (testwaarden) (Amerikaanse maten), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 38,12/ stukexcl. btw

€ 46,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
220a
Type
Double-Ended Ring Spanner
Uitvoering
Inch
Sleutelwijdte
7/32 - 1/4 in
Type
Dubbele ringsleutel
Gebogen
15 Deg
Lengte
184 mm
Materiaal
HPQ hoogwaardig staal
Gewicht
29 g
Oppervlaktebescherming
Verchroomd