€ 70,46/ stukexcl. btw
€ 85,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 220 |
Type | Double-Ended Ring Spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Sleutelwijdte | 19, 22 mm |
Type | Dubbele ringsleutel |
Gebogen | 15 Deg |
Lengte | 408 mm |
Materiaal | HPQ hoogwaardig staal |
Gewicht | 520 g |
Spandiepte | 45 |
Spanwijdte | 60 |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |