Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dubbele ringsleutel, 220 Serie, HPQ hoogwaardig staal, 365 mm LG, 18, 19 mm WD

  • ERIKS:23779812
  • Fabrikant:4018754140411
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Extra lang, 15° gebogen, SAE AS 954-E (testwaarden) (Amerikaanse maten), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 65,45/ stukexcl. btw

€ 79,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
220
Type
Double-Ended Ring Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
18, 19 mm
Type
Dubbele ringsleutel
Gebogen
15 Deg
Lengte
365 mm
Materiaal
HPQ hoogwaardig staal
Gewicht
295 g
Oppervlaktebescherming
Verchroomd