Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dubbele ringsleutel, 220 Serie, HPQ hoogwaardig staal, 250 mm LG, 9, 11 mm WD

  • ERIKS:23779807
  • Fabrikant:4018754140367
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Extra lang, 15° gebogen, SAE AS 954-E (testwaarden) (Amerikaanse maten), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 44,66/ stukexcl. btw

€ 54,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
220
Type
Double-Ended Ring Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
9, 11 mm
Type
Dubbele ringsleutel
Gebogen
15 Deg
Lengte
250 mm
Materiaal
HPQ hoogwaardig staal
Gewicht
80 g
Oppervlaktebescherming
Verchroomd