Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dubbele ringsleutel, 220 Serie, HPQ hoogwaardig staal, 205 mm LG, 6, 8 mm WD

  • ERIKS:23779806
  • Fabrikant:4018754139279
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Extra lang, 15° gebogen, SAE AS 954-E (testwaarden) (Amerikaanse maten), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 41,20/ stukexcl. btw

€ 49,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
220
Type
Double-Ended Ring Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
6, 8 mm
Type
Dubbele ringsleutel
Gebogen
15 Deg
Lengte
205 mm
Materiaal
HPQ hoogwaardig staal
Gewicht
34 g
Oppervlaktebescherming
Verchroomd