Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dubbele ringsleutel, 21TX Serie, Verchroomd gelegeerd staal, 227 mm LG

  • ERIKS:23779935
  • Fabrikant:4018754022373
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Voor uitwendige TORX®-bouten, recht, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 30,34/ stukexcl. btw

€ 36,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
21TX
Type
Double-Ended Ring Spanner
Uitvoering
Metrisch
Type
Dubbele ringsleutel
Grootte (TX)
E20 x E24
VDE getest
Nee
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Lengte
227 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
129 g