€ 22,56/ stukexcl. btw
€ 27,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 21TX |
Type | Double-Ended Ring Spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Type | Dubbele ringsleutel |
Grootte (TX) | E14 x E18 |
VDE getest | Nee |
Uitvoering enkele sleutel | Ja |
Lengte | 185 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Verchroomd gelegeerd staal |
Gewicht | 71 g |