Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dubbele ringratelsleutel, 25a Serie, Staal, 139 mm LG, 3/8 - 7/16" WD

  • ERIKS:23779967
  • Fabrikant:4018754164462
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Als No 25, echter uitvoering compleet uit staal, Fed. Spec. GGG-W-001405.
Opslaan in lijst

€ 24,18/ stukexcl. btw

€ 29,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
25a
Type
Double-Ended Open-Ring Spanner
Uitvoering
Inch
Sleutelwijdte
3/8 - 7/16 in
Type
Dubbele ringratelsleutel
VDE getest
Nee
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Lengte
139 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Staal
Gewicht
90 g