€ 43,89/ stukexcl. btw
€ 53,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 25ASP |
Type | Double-Ended Ratchet Ring Spanner |
Uitvoering | Inch |
Sleutelwijdte | SP 20 x 22 mm |
Sleutelwijdte | 5/8 - 11/16 in |
Type | Dubbele ratelringsleutel |
VDE getest | Nee |
Uitvoering enkele sleutel | Ja |
Lengte | 205 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Verchroomd |
Gewicht | 250 g |