€ 37,73/ stukexcl. btw
€ 45,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 25ASP |
Type | Double-Ended Ratchet Ring Spanner |
Uitvoering | Inch |
Sleutelwijdte | SP 16 x 18 mm |
Sleutelwijdte | 1/2 - 9/16 in |
Type | Dubbele ratelringsleutel |
VDE getest | Nee |
Uitvoering enkele sleutel | Ja |
Lengte | 174 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Verchroomd |
Gewicht | 153 g |