Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Drijfhamer

  • ERIKS:23781256
  • Fabrikant:4018754042012
Image 1
Van aluminium, cilindrisch, met Hickory-steel.
Opslaan in lijst

€ 48,90/ stukexcl. btw

€ 59,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Gewicht
648 g
Diameter
40 mm
Lengte
340 mm
Materiaal steel
Hickory