Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Draadwerveltang

  • ERIKS:23781039
  • Fabrikant:4018754094677
Image 1
DBGM, voor het beveiligen van schroefverbindingen, met zijsnijder, geruwde bekken voor een vaste grip, 40° gebogen, voor draadsoorten
tot diameter in mm 1,6 mm (0,06 dec.in), voor rechtsom- en linksomgebruik, met automatische terugloop, Chroom-Vanadium.
Opslaan in lijst

€ 198,66/ stukexcl. btw

€ 240,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Lengte
230 mm