Uitvoering: gereedschap van chroomgelegeerd staal, verchroomd. Dopsleutels van HPQ®-hoogrendementsstaal. De gereedschappen zijn stevig opgeborgen in een schuimrubber inlegstuk, ontbrekende gereedschappen zijn direct herkenbaar. Levering in stapelbare ABS-kunststof box.
€ 467,05/ stukexcl. btw
€ 565,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 40D/40TX/44KTX/32/6QR |
Type | Quick Release Socket Set |
Materiaal | Verchroomd gelegeerd staal |
Totaal aantal gereedschappen | 38 |
Met ratelsleutel | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Aantal zeskant doppen | 10 |
Aantal torx doppen | 14 |
Aantal doppen voor schroevendraaier | 6 |
Lengte | 230 mm |
Breedte | 130 mm |
Hoogte | 60 mm |
Verpakking | ABS-kunststof koffer |
Gewicht | 1070 g |