Uitvoering: gereedschap van chroomgelegeerd staal, verchroomd. Dopsleutels van HPQ®-hoogrendementsstaal, met karteling. De gereedschappen zijn stevig opgeborgen in een schuimrubber inlegstuk, ontbrekende gereedschappen zijn direct herkenbaar. Levering in stapelbare ABS-kunststof box.
Inhoud van de set:
1 omschakelbare ratel
17 dopsleutels 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
8 dopbits voor binnenzeskant 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm
3 verlengstukken 75; 130; 255 mm
1 dwarsgreep met glijstuk
1 knikstuk
52/54/25/6 QR
Met zeskant-dopsleutelbit. Omschakelratel, verlengstukken, dwarsgreep en knikstuk met snellosfunctie QuickRelease .
€ 601,63/ stukexcl. btw
€ 727,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 52/54/25/6QR |
Type | Quick Release Socket Set |
Materiaal | ABS |
Totaal aantal gereedschappen | 31 |
Met ratelsleutel | Ja |
Aantal zeskant doppen | 17 |
Aantal doppen voor schroevendraaier | 8 |
Lengte | 458 mm |
Breedte | 254 mm |
Hoogte | 65 mm |
Verpakking | ABS-kunststof koffer |
Gewicht | 5306 g |