Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutelset 1/2" 31-delig

  • ERIKS:14048154
  • Fabrikant:4018754287215
Image 1
Twaalfkant-dopsleutelset 1/2", 31-delig

Uitvoering: gereedschap van chroomgelegeerd staal, verchroomd. Dopsleutels van HPQ®-hoogrendementsstaal, met karteling. De gereedschappen zijn stevig opgeborgen in een schuimrubber inlegstuk, ontbrekende gereedschappen zijn direct herkenbaar. Levering in stapelbare ABS-kunststof box.

Inhoud van de set:
1 omschakelbare ratel
17 dopsleutels 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
8 dopbits voor binnenzeskant 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm
3 verlengstukken 75; 130; 255 mm
1 dwarsgreep met glijstuk
1 knikstuk



50/54/25/6QR
Met twaalfkant-dopsleutelset. Omschakelratel, verlengstukken, dwarsgreep en knikstuk met snellosfunctie QuickRelease .

Opslaan in lijst

€ 467,51/ stukexcl. btw

€ 565,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE