Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel zeskant 3/8'' - 7mm

  • ERIKS:23778541
  • Fabrikant:4018754002887
Image 1
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M E DIN EN 3709 (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 6,39/ stukexcl. btw

€ 7,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
7 mm
Aansluitmaat
3/8 in
Buitendiameter
10.5 mm
Lengte
24 mm
Gewicht
19 g