Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel zeskant 3/8'' - 22mm

  • ERIKS:23778556
  • Fabrikant:4018754003037
Image 1
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M E DIN EN 3709 (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 7,85/ stukexcl. btw

€ 9,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
22 mm
Aansluitmaat
3/8 in
Buitendiameter
28.7 mm
Lengte
35 mm
Gewicht
59 g