Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel zeskant 3/8'' - 19mm

  • ERIKS:23778553
  • Fabrikant:4018754003006
Image 1
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M E DIN EN 3709 (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 9,80/ stukexcl. btw

€ 11,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
19 mm
Aansluitmaat
3/8 in
Buitendiameter
25.2 mm
Lengte
32 mm
Gewicht
43 g