Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel zeskant 3/8'' - 17mm

  • ERIKS:23778551
  • Fabrikant:4018754002986
Image 1
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M E DIN EN 3709 (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 9,80/ stukexcl. btw

€ 11,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
17 mm
Aansluitmaat
3/8 in
Buitendiameter
23 mm
Lengte
31 mm
Gewicht
45 g