Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel zeskant 3/8'' - 12mm

  • ERIKS:23778546
  • Fabrikant:4018754002931
Image 1
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M E DIN EN 3709 (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 7,28/ stukexcl. btw

€ 8,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
12 mm
Aansluitmaat
3/8 in
Buitendiameter
16.9 mm
Lengte
28 mm
Gewicht
24 g