Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel zeskant 3/8'' - 10mm

  • ERIKS:23778544
  • Fabrikant:4018754002917
Image 1
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M E DIN EN 3709 (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 6,39/ stukexcl. btw

€ 7,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
10 mm
Aansluitmaat
3/8 in
Buitendiameter
14.3 mm
Lengte
27 mm
Gewicht
20 g