Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel zeskant 3/4'' - 34mm

  • ERIKS:23779016
  • Fabrikant:4018754008803
Image 1
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M, AS-drive en HPQ-high performance staal t/m SW 38, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 25,64/ stukexcl. btw

€ 31,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
34 mm
Aansluitmaat
3/4 in
Buitendiameter
47 mm
Lengte
60 mm
Gewicht
363 g