Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel zeskant 3/4'' - 21mm

  • ERIKS:23779007
  • Fabrikant:4018754008681
Image 1
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M, AS-drive en HPQ-high performance staal t/m SW 38, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 21,41/ stukexcl. btw

€ 25,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
21 mm
Aansluitmaat
3/4 in
Buitendiameter
31 mm
Lengte
50 mm
Gewicht
226 g