Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel zeskant 1'' - 75mm

  • ERIKS:12041519
  • Fabrikant:4018754009985
Image 1
DIN 3124, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 134,75/ stukexcl. btw

€ 163,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
75 mm
Aansluitmaat
1 in
Buitendiameter
101 mm
Lengte
115 mm
Gewicht
2525 g