Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel zeskant 1/4'' - 9/32"

  • ERIKS:23778410
  • Fabrikant:4018754001255
Image 1
Metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M E DIN EN 3709 (testwaarden), Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641,
SAE AS 954-E (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 6,74/ stukexcl. btw

€ 8,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
9/32 in
Aansluitmaat
1/4 in
Buitendiameter
10.7 mm
Lengte
23 mm
Gewicht
10 g