Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel zeskant 1/2'' - 9mm

  • ERIKS:23778782
  • Fabrikant:4018754005819
Image 1
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709 (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 6,08/ stukexcl. btw

€ 7,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
9 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
13.7 mm
Lengte
38 mm
Gewicht
56 g