Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel zeskant 1/2'' - 20mm

  • ERIKS:23778793
  • Fabrikant:4018754005925
Image 1
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709 (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 7,28/ stukexcl. btw

€ 8,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
20 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
27.2 mm
Lengte
42 mm
Gewicht
95 g