Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel twaalfkant 3/8'' - 9/16"

  • ERIKS:23778643
  • Fabrikant:4018754004256
Image 1
Metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M E DIN EN 3709, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E
(testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 9,70/ stukexcl. btw

€ 11,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
9/16 in
Aansluitmaat
3/8 in
Buitendiameter
20.2 mm
Lengte
31 mm
Gewicht
28 g