Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel twaalfkant 3/8'' - 5/16"

  • ERIKS:23778733
  • Fabrikant:4018754005093
Image 1
SAE AS 954, S.B.A.C. AS 40610/40611, ASME B 107.1, HPQ-high performance staal, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 20,10/ stukexcl. btw

€ 24,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
5/16 in
Aansluitmaat
3/8 in
Buitendiameter
11.5 mm
Lengte
32 mm
Gewicht
22 g