Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel twaalfkant 3/8'' - 5/16"

  • ERIKS:23778638
  • Fabrikant:4018754004201
Image 1
Metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M E DIN EN 3709, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E
(testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 9,32/ stukexcl. btw

€ 11,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
5/16 in
Aansluitmaat
3/8 in
Buitendiameter
11.7 mm
Lengte
25 mm
Gewicht
19 g