Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel twaalfkant 3/8'' - 3/8"

  • ERIKS:23778640
  • Fabrikant:4018754004225
Image 1
Metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M E DIN EN 3709, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E
(testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 9,55/ stukexcl. btw

€ 11,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
3/8 in
Aansluitmaat
3/8 in
Buitendiameter
13.7 mm
Lengte
27 mm
Gewicht
20 g