Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel twaalfkant 3/8'' - 15/16"

  • ERIKS:23778650
  • Fabrikant:4018754126989
Image 1
Metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M E DIN EN 3709, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E
(testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 14,40/ stukexcl. btw

€ 17,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
15/16 in
Aansluitmaat
3/8 in
Buitendiameter
31.5 mm
Lengte
35 mm
Gewicht
95 g