Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel twaalfkant 3/8'' - 1/4"

  • ERIKS:23778732
  • Fabrikant:4018754005086
Image 1
SAE AS 954, S.B.A.C. AS 40610/40611, ASME B 107.1, HPQ-high performance staal, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 20,10/ stukexcl. btw

€ 24,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
1/4 in
Aansluitmaat
3/8 in
Buitendiameter
9.9 mm
Lengte
32 mm
Gewicht
21 g