Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel twaalfkant 3/4'' - 7/8"

  • ERIKS:23779046
  • Fabrikant:4018754009312
Image 1
SAE AS 954-E (testwaarden), ASME B 107.1, AS-drive en HPQ-high performance staal t/m SW 1 1/2", verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 23,72/ stukexcl. btw

€ 28,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
7/8 in
Aansluitmaat
3/4 in
Buitendiameter
33 mm
Lengte
51 mm
Gewicht
240 g