Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel twaalfkant 3/4'' - 2"

  • ERIKS:23779061
  • Fabrikant:4018754009497
Image 1
SAE AS 954-E (testwaarden), ASME B 107.1, AS-drive en HPQ-high performance staal t/m SW 1 1/2", verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 58,14/ stukexcl. btw

€ 70,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
2 in
Aansluitmaat
3/4 in
Buitendiameter
67 mm
Lengte
80 mm
Gewicht
757 g