Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel twaalfkant 3/4'' - 1.3/8"

  • ERIKS:23779053
  • Fabrikant:4018754009404
Image 1
SAE AS 954-E (testwaarden), ASME B 107.1, AS-drive en HPQ-high performance staal t/m SW 1 1/2", verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 30,49/ stukexcl. btw

€ 36,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
1.3/8 in
Aansluitmaat
3/4 in
Buitendiameter
48.5 mm
Lengte
59 mm
Gewicht
375 g