Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dopsleutel twaalfkant 3/4'' - 1.1/16"

  • ERIKS:23779049
  • Fabrikant:4018754009350
Image 1
SAE AS 954-E (testwaarden), ASME B 107.1, AS-drive en HPQ-high performance staal t/m SW 1 1/2", verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 23,95/ stukexcl. btw

€ 28,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
1.1/16 in
Aansluitmaat
3/4 in
Buitendiameter
38.5 mm
Lengte
54 mm
Gewicht
265 g